SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M16

Zeskantmoeren

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHU16A4-80
Rubix:08213076
Fabrikant:0934416
EAN:4043377099228
SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M16
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 934
Diameter schroefdraad16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M16


SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 934
Diameter schroefdraad16 mm
Voor schroevenm16
Kwaliteitsklassea4-80
Sleutelsw24
Spoed schroefdraad2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,49 excl. BTW
/ stuk
0,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

16 mm

Voor schroeven

m16
Select varianten (208)