Referenties
Spartex:ECHUBASFF30X2ISO
Rubix:08022121
Fabrikant:008675.04000.0300.200
EAN:4051426219688


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B/I8675 M30X2,00
Zeskantmoeren met fijne draad, lage vorm M.30X2 ruw staal ISO 8675 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Voor schroeven | m30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,42 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 59,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen