Referenties
Spartex:ECHUFF2.33A4-80
Rubix:A0820202
Fabrikant:0934433 2
EAN:4043377340818


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M33X2
SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M33X2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
| Voor schroeven | m33 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Sleutel | sw50 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,99 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 114,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
33 mm
Voor schroeven
m33