Referenties
Spartex:ECENCO20.17H
Rubix:08069980
Fabrikant:070852.08000.0200.150
EAN:4043952614761


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 70852 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX 17H KRUISGLEUFMOER D70852 M20X1,5
Getande moer M.20 - ruw staal 17H DIN 70852
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 187 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 70852 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,94 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen