STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24 - 30 X 32

Sleutel

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:OPEN RING 24 30 x 32
Rubix:10122870
Fabrikant:41083032
EAN:4018754022021
STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24 - 30 X 32

Technische samenvatting

Opening30x32
Lengte300 mm
Typepijpsleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24 - 30 X 32


DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Sterke punten

- Zijtoegang : de open ring schuift vanaf de zijkant over de koppeling, zonder dat omliggende componenten eerst verwijderd hoeven te worden, wat de interventietijd verkort.
- Twee maten in één gereedschap : elke sleutel dekt twee moerafmetingen, waardoor onderbrekingen door gereedschapswissels worden beperkt.
- Bescherming van bevestigingen : het AS-Drive-profiel met 12 punten brengt de krachten op de flanken aan, waardoor de integriteit van schroef- en moerkoppen gedurende gebruikscycli behouden blijft.

Toepassingen

De tegengebogen sleutels OPEN RING 24 zijn ontworpen voor het aandraaien en losmaken van geschroefde metrische koppelingen in moeilijk bereikbare ruimtes: in de nabijheid van leidingen, behuizingen, frames of kabelbomen. De open ring maakt een zijwaartse plaatsing mogelijk zonder voorafgaande vrijmaking, wat de interventietijd op krappe boutverbindingen vermindert. De 10° helling en de dubbele maat per gereedschap maken ze een geschikte keuze voor repetitieve montage- en preventieve onderhoudswerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x52x297 mm
Logistiek gewicht455 g
Opening30x32
Lengte300 mm
Typepijpsleutel
Afwerkingverchroomd
51,41 excl. BTW
/ stuk
62,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden