Referenties
Stanley:STHT13122-0
Rubix:A0078605
EAN:3253560131227

Productdetails : STANLEY VERSTELBARE MOERSLEUTEL 200MM STHT13122-0
Sterke punten
•15° bekken voor een betere benadering
Instelwiel met inkeping
Brede handgreep voor meer comfort met haakgat
Lasergegraveerde inch- en cm-markering voor nauwkeurige afstelling
Instelwiel met inkeping
Brede handgreep voor meer comfort met haakgat
Lasergegraveerde inch- en cm-markering voor nauwkeurige afstelling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 15 |
| Lengte | 200 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | staal/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,32 excl. BTW
/ stuk
€ 19,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen