Referenties
Milwaukee:4932480576
Rubix:A0878336
Fabrikant:4932480576
EAN:4058546408619

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL OPEN 10X12MM 4932480576
Moersleutel 10x12 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 10 x 12 mm |
| Lengte | 166,2 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,50 excl. BTW
/ stuk
€ 28,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
