Referenties
Optibelt:216 3M 470
Rubix:02902022
Fabrikant:1653242
EAN:4014486039955
![OPTIBELT TANDRIEM 3M 216 [470MM] SLEEVE](https://media-pim.rubix.com/medias/products/33/88/8875415928833/image1-300Wx300H.jpeg.jpeg?v=230603191601+0200)
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3M 216 [470MM] SLEEVE
Intensief ontwikkelingswerk in onze laboratoria en succesvolle praktijktests hebben geleid tot de krachtige serie optibelt OMEGA-tandriemen.
Onze jarenlange ervaring met optibelt ZR- en optibelt HTD-riemen vormt de basis voor deze nieuwe generatie riemen.
OMEGA-tandriemen zijn de norm voor synchrone krachtoverbrenging en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 470 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Profiel | 3m |
| Werklengte | 216 mm |
| Breedte riem | 470 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 3 mm |
| Aantal tanden | 72 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,50 excl. BTW
/ millimeter
€ 0,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
