Referenties
Optibelt:2450 14M 170
Rubix:02063791
Fabrikant:1725115
EAN:4014486101171




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 2450 170
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4250 g |
| Profiel | 14m |
| Werklengte | 2450 mm |
| Breedte riem | 170 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 175 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 879,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.063,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen