GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFIX K 3/4", 250-850NM - TF-K850

Momentsleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:3278514
Rubix:A0210091
EAN:4010886962374
GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFIX K 3/4", 250-850NM - TF-K850

Technische samenvatting

Minimaal aanhaalmoment250 N.m
Maximaal aanhaalmoment850 N.m
Aansluiting3/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFIX K 3/4", 250-850NM - TF-K850


De Gedore Torcofix TF-K serie omvat instelbare momentsleutels met een bereik van 20 tot 850 N·m, ontworpen voor gecontroleerd vastdraaien in industrie en ambachtelijke toepassingen. Ze bieden een nauwkeurigheid die hoger is dan de door de norm vereiste grenswaarde.

Kenmerken:
De Torcofix TF-K serie bestaat uit instelbare momentsleutels met een geïntegreerde ratel en vierkantaandrijving. De draairichting kan eenvoudig worden gewijzigd door het uitneembare aandrijfvierkant om te steken, waardoor zowel rechtsom als linksom kan worden vastgedraaid. Het activeringsmechanisme geeft zowel een voelbaar als een hoorbaar signaal zodra het ingestelde koppel is bereikt, waardoor te vast aandraaien wordt voorkomen.
Het koppel wordt afgelezen op een dubbele schaal in N·m / lbf·ft. De N·m-schaal is voorzien van een nonius voor een nauwkeurige instelling van tussenliggende waarden; de lbf·ft-schaal kan uitsluitend via de hoofdschaal worden ingesteld. Beide schalen zijn verticaal aangebracht, waardoor ze zowel voor rechts- als linkshandige gebruikers goed afleesbaar zijn. De schaalmarkering bevindt zich direct boven de schaal om parallaxfouten te voorkomen.
De handgreep is gevormd naar de natuurlijke positie van de hand en beschikt over een duidelijk voelbare centreerhulp en een kalibratiemarkering in het midden. De constructie bestaat uit een stalen buis met een mat gepoedercoate afwerking, een verzinkte stalen ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen. Een wegrolbeveiliging voorkomt dat het gereedschap van de werkbank of over de vloer rolt wanneer het wordt neergelegd. Elke momentsleutel wordt geleverd in een kunststof opbergbox met een conformiteitscertificaat.

Specificaties:
• Totaal koppelbereik van de serie: 20 tot 850 N·m / 15 tot 630 lbf·ft.
• Zes beschikbare referenties: TF-K100, TF-K200, TF-K300, TF-K400, TF-K550 en TF-K850.
• Aandrijfvierkant 1/2" (12,5 mm) voor de modellen TF-K100, TF-K200 en TF-K300; 3/4" (20 mm) voor de modellen TF-K400, TF-K550 en TF-K850.
• Noniusresolutie: 0,5 N·m voor de TF-K100; 1 N·m voor de overige referenties.
• Effectieve hefboomlengte: 313,3 tot 1.285,8 mm.
• Totale lengte: 403 tot 1.388 mm.
• Kophoogte zonder aandrijfvierkant: 36 mm voor de 1/2"-modellen; 31 mm voor de 3/4"-modellen.
• Kopbreedte: 44,0 tot 69,0 mm.
• Gewicht: 0,97 tot 4,80 kg.
• Behuizing van stalen buis met mat gepoedercoate afwerking; verzinkte ratel.
• Aandrijfvierkant met kogelborging voor de dop.
• Afleesvenster beschermd tegen slijtage en vuil.
• Geleverd met kunststof opbergbox.

Normen:
• DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A: internationale norm die de kalibratiemethode voor handbediende momentgereedschappen specificeert en de methode beschrijft voor het berekenen van de meetonzekerheid die met de kalibratie samenhangt. De TF-K serie is gekalibreerd op ±3%, wat nauwkeuriger is dan de maximale afwijking van ±4% die volgens deze norm is toegestaan.
• Kalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2:2017.

Sterke punten

• Gegarandeerde nauwkeurigheid van ±3% dankzij kalibratie, met meegeleverd traceerbaar certificaat voor eenvoudige integratie in kwaliteitsprocedures en audits.
• Dubbel activeringssignaal, voelbaar en hoorbaar, vermindert het risico op te vast aandraaien, ook in lawaaierige of slecht verlichte werkomgevingen.
• Aflezing zonder parallaxfouten dankzij de schaalmarkering direct boven de schaal en het tegen slijtage beschermde afleesvenster.
• Rechtsom en linksom vastdraaien zonder van gereedschap te wisselen, door eenvoudig het aandrijfvierkant om te steken.
• Zes referenties met een bereik van 20 tot 850 N·m, waardoor uiteenlopende toepassingen met één consistente productserie kunnen worden uitgevoerd.

Toepassingen

De Torcofix TF-K serie is geschikt voor alle gecontroleerde aanhaalwerkzaamheden waarbij metrologische traceerbaarheid vereist is, in uiteenlopende industriële omgevingen. Dankzij het brede bereik van 20 tot 850 N·m kunnen zeer verschillende bevestigingsverbindingen worden aangedraaid zonder meerdere productseries te hoeven gebruiken.
Typische toepassingsgebieden zijn industrieel onderhoud en revisie van apparatuur, assemblage van staalconstructies en plaat- en constructiewerk, autotechniek, vrachtwagens, bouw- en landbouwmachines en het onderhoud van productiemachines. De mogelijkheid om zowel rechtsom als linksom vast te draaien zonder van gereedschap te wisselen, vergemakkelijkt werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals die vaak voorkomen in de zware mechanica en op assemblagelijnen.
Werkplaatsen die werken volgens kwaliteitsprocedures of periodieke controles profiteren direct van het standaard meegeleverde traceerbare kalibratiecertificaat, dat voldoet aan de eisen van kwaliteitsbeheersystemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimaal aanhaalmoment250 N.m
Maximaal aanhaalmoment850 N.m
Aansluiting3/4 ''
Lengte1390 mm
Gewicht5,65 kg
Typemomentsleutel
Aanbieding
In plaats van € 904,80
€ 731,93 excl. BTW
/ stuk
€ 885,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden