Referenties
Stahlwille:96502265
Rubix:10127516
EAN:4018754221554




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 130 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 650 N.m |
| Aansluiting | 3/4 '' |
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 730NR/65FKHD
In stevige kunststoffen koffer. Weergave-afwijking ± 4 %.
Torque wrench 3/4"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x90x915 mm |
| Logistiek gewicht | 6188 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 130 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 650 N.m |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 944 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.124,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.360,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen