FACOM MOMENTSLEUTEL ZONDER OPZETSTUK 1/2 40 S.209-200D
Momentsleutel zonder opzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Facom:S.209-200D
Rubix:A0139249
EAN:3662424106118


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Productdetails : FACOM MOMENTSLEUTEL ZONDER OPZETSTUK 1/2 40 S.209-200D
De FACOM J-S.209D serie bestaat uit momentsleutels zonder opzetstuk, speciaal ontwikkeld voor optimale controle van het aanhaalmoment. Deze sleutels zijn bedoeld voor professionals die betrouwbaarheid, veiligheid en precisie eisen bij hun werkzaamheden.
Kenmerken:
De J-S.209D momentsleutels onderscheiden zich door de duidelijke aflezing van het ingestelde koppel en de dubbele schaalverdeling in N·m en ft·lb, wat zorgt voor een veelzijdig gebruik in internationale toepassingen. Het geoptimaliseerde mechanisme maakt het instellen van het koppel twee keer zo snel en beperkt het risico op afleesfouten. De sleutel klikt hoorbaar en voelbaar zodra het ingestelde moment is bereikt, wat onmiddellijke feedback en veiligheid garandeert. De bi-materiaal handgreep biedt optimaal comfort en nauwkeurige controle, terwijl de sleutel zich automatisch herstelt na het loslaten voor continu gebruik.
Specificaties:
• Nauwkeurigheid: ±6% van de ingestelde waarde
• Dubbele schaal: Newtonmeter (N·m) en ft·lb
• Aansluiting voor verwisselbare koppen: 9 × 12 mm of 14 × 18 mm (voor ratels, veelhoekige bits, vorkkoppen, enz.)
• Type sleutel: enkelwerkend (rechtsdraaiend), linksdraaiend mogelijk door omkeren van de bit
• Handgreep: ergonomisch bi-materiaal
Normen:
• ISO 6789: specificeert de toleranties en betrouwbaarheidseisen voor momentsleutels.
Merkinformatie:
Sinds 1918 ontwerpt en produceert FACOM hoogwaardig handgereedschap voor professioneel gebruik. Het merk is aanwezig in alle werkomgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de industriële vooruitgang van de 20e eeuw actief ondersteund. FACOM is een Europese referentie in sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegsector, medische sector, geavanceerde technologieën. Zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt erkend, met name dankzij de certificering “Origine France Garantie”.
Kenmerken:
De J-S.209D momentsleutels onderscheiden zich door de duidelijke aflezing van het ingestelde koppel en de dubbele schaalverdeling in N·m en ft·lb, wat zorgt voor een veelzijdig gebruik in internationale toepassingen. Het geoptimaliseerde mechanisme maakt het instellen van het koppel twee keer zo snel en beperkt het risico op afleesfouten. De sleutel klikt hoorbaar en voelbaar zodra het ingestelde moment is bereikt, wat onmiddellijke feedback en veiligheid garandeert. De bi-materiaal handgreep biedt optimaal comfort en nauwkeurige controle, terwijl de sleutel zich automatisch herstelt na het loslaten voor continu gebruik.
Specificaties:
• Nauwkeurigheid: ±6% van de ingestelde waarde
• Dubbele schaal: Newtonmeter (N·m) en ft·lb
• Aansluiting voor verwisselbare koppen: 9 × 12 mm of 14 × 18 mm (voor ratels, veelhoekige bits, vorkkoppen, enz.)
• Type sleutel: enkelwerkend (rechtsdraaiend), linksdraaiend mogelijk door omkeren van de bit
• Handgreep: ergonomisch bi-materiaal
Normen:
• ISO 6789: specificeert de toleranties en betrouwbaarheidseisen voor momentsleutels.
Merkinformatie:
Sinds 1918 ontwerpt en produceert FACOM hoogwaardig handgereedschap voor professioneel gebruik. Het merk is aanwezig in alle werkomgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de industriële vooruitgang van de 20e eeuw actief ondersteund. FACOM is een Europese referentie in sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegsector, medische sector, geavanceerde technologieën. Zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt erkend, met name dankzij de certificering “Origine France Garantie”.
Sterke punten
• Duidelijke en snelle aflezing van het ingestelde koppel
• Dubbele schaal voor internationaal gebruik
• Sneller instelmechanisme, twee keer zo snel als conventionele modellen
• Hoorbaar en voelbaar kliksignaal voor extra veiligheid
• Comfortabele bi-materiaal handgreep voor nauwkeurige bediening
• Automatische herinstelling voor efficiënter werken
• Dubbele schaal voor internationaal gebruik
• Sneller instelmechanisme, twee keer zo snel als conventionele modellen
• Hoorbaar en voelbaar kliksignaal voor extra veiligheid
• Comfortabele bi-materiaal handgreep voor nauwkeurige bediening
• Automatische herinstelling voor efficiënter werken
Toepassingen
De FACOM J-S.209D momentsleutels zijn ideaal voor onderhouds- en montagewerkzaamheden, autogarages, de mechanische industrie en andere omgevingen waar precies aandraaien cruciaal is. Ze zijn bijzonder geschikt voor montage, kwaliteitscontrole en preventief onderhoud, waar een strikt naleven van de voorgeschreven aanhaalmomenten essentieel is voor de veiligheid en betrouwbaarheid van verbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 466 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Bevestiging | 14x18 mm |
| Norm | nf en iso 6789;iso 6789;din en iso 6789 |
| Type | kliksleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,49 excl. BTW
/ stuk
€ 276,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen