GEDORE KNIKMOMENTSLEUTEL ATB 1/2" 20-100NM - ATB 100

Knikmomentsleutel ATBK

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:ATBK 100
Rubix:A0210293
Fabrikant:2839687
EAN:4002805933329
GEDORE KNIKMOMENTSLEUTEL ATB 1/2" 20-100NM - ATB 100
Technische samenvatting
Minimaal aanhaalmoment20 N.m
Maximaal aanhaalmoment100 N.m
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE KNIKMOMENTSLEUTEL ATB 1/2" 20-100NM - ATB 100


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1300 g
Minimaal aanhaalmoment20 N.m
Maximaal aanhaalmoment100 N.m
Aansluiting1/2 ''
Lengte411 mm
Gewicht1,3 kg
Bevestiging12,5 mm
Typeknikmomentsleutel
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
475,01 excl. BTW
/ stuk
574,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen