ROEBUCK MOMENTSLEUTEL 1/4 4-20NM - 9231959

MOMENTSLEUTEL MET VASTE RATEL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:9231959
Rubix:10524137
EAN:3660338519031
ROEBUCK MOMENTSLEUTEL 1/4 4-20NM - 9231959
Technische samenvatting
Minimaal aanhaalmoment4 N.m
Maximaal aanhaalmoment20 N.m
Aansluiting1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK MOMENTSLEUTEL 1/4 4-20NM - 9231959


Eenvoudig te gebruiken sleutel uitgerust met instelbare schuifmaat.
Snelle en nauwkeurige aanpassing.
De sleutel met ref.
8787571 wordt geleverd met een 3/8’’ adapter.
Geleverd in een stevige opbergbox.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimaal aanhaalmoment4 N.m
Maximaal aanhaalmoment20 N.m
Aansluiting1/4 ''
Lengte232 mm
Typekoppelsleutel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
202,47 excl. BTW
/ stuk
244,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden