FACOM MOMENTSLEUTEL MET VASTE RATEL 1/2 40- S.209-200PB

Momentsleutel

Zie technische informatie
Referenties
Facom:S.209-200PB
Rubix:A0139338
EAN:3662424106071
FACOM MOMENTSLEUTEL MET VASTE RATEL 1/2 40- S.209-200PB
Technische samenvatting
Minimaal aanhaalmoment40 N.m
Maximaal aanhaalmoment200 N.m
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MOMENTSLEUTEL MET VASTE RATEL 1/2 40- S.209-200PB


De FACOM J-S.209 “Quick Read” momentsleutel met vaste ratel is ontworpen voor nauwkeurig, betrouwbaar en reproduceerbaar aandraaien onder alle omstandigheden. Dankzij de dubbele schaalverdeling en het snelle instelmechanisme biedt deze sleutel een intuïtieve en veilige bediening voor professionals die een strikte controle van het toegepaste koppel vereisen.

Kenmerken:
De J-S.209 serie onderscheidt zich door het ergonomische ontwerp en de verhoogde meetnauwkeurigheid. Elke sleutel is uitgerust met een vaste ratel met 72 tanden en een terugstelhoek van slechts 5°, wat ideaal is voor gebruik met doppen in krappe ruimtes. De dubbele schaalverdeling in N·m en ft·lb zorgt voor een duidelijke en foutloze aflezing. Het innovatieve snelinstelsysteem maakt het instellen van het koppel twee keer zo snel als bij conventionele modellen, terwijl het hoorbare en voelbare kliksignaal direct feedback geeft zodra het ingestelde koppel is bereikt. De sleutel herstelt automatisch na het loslaten, wat een vlotte werkcontinuïteit garandeert. Om maximale duurzaamheid en traceerbaarheid te garanderen is elk exemplaar individueel genummerd, geleverd met een conformiteitsverklaring, en verpakt in een stevige kunststof beschermkoker.
Daarnaast zijn er diverse reserveonderdelen afzonderlijk verkrijgbaar.

Specificaties:
• Aandraaibereik (afhankelijk van model): 10 – 340 N·m (7,4 – 251 ft·lb)
• Dubbele schaal: N·m (witte achtergrond, zwarte cijfers) en ft·lb (zwarte achtergrond, witte cijfers)
• Aandrijfvierkant: 3/8" of 1/2" (afhankelijk van referentie)
• Nauwkeurigheid: ±6%
• Snelle instelling met veiligheidsvergrendeling
• 72-tands ratel, terugstelhoek 5°
• Ergonomische handgreep met vergrendelring
• Lengte: 364 – 678 mm, afhankelijk van model
• Gewicht: 0,9 – 1,8 kg
• Geleverd in kunststof beschermkoker
• Garantie: 3 jaar

Normen:
Elke momentsleutel van de J-S.209-serie wordt geleverd met een ISO 6789 kalibratiecertificaat. Volgens ISO 6789-1:2017 raadt FACOM aan om de sleutel jaarlijks (of na 5.000 toepassingen) te kalibreren om de meetnauwkeurigheid te behouden.

Merkinformatie:
FACOM, dat in 1918 werd opgericht, is de Europese referentie op het gebied van handgereedschap voor professionals. Het merk bestaat al meer dan 100 jaar en staat bekend om zijn robuustheid, precisie en voortdurende innovatie. Het bedient een breed scala aan sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, elektrotechniek, elektronica, het industriële onderhoud en ambachtelijke beroepen. De bedrijfsfilosofie is gebaseerd op kwaliteit en betrouwbaarheid, wat tot uiting komt in de iconische garantie die in 1952 werd ingevoerd en die gebruikers al meerdere generaties lang ondersteunt.

Sterke punten

• Hoge precisie: voldoet aan ISO 6789 en garandeert een strikte controle van het aanhaalmoment.
• Snelle instelling: nieuw mechanisme stelt het koppel twee keer zo snel in.
• Maximale veiligheid: hoorbare en voelbare klik voorkomt te strak aandraaien.
• Internationale veelzijdigheid: dubbele schaal in N·m en ft·lb.
• Verhoogde duurzaamheid: robuuste constructie en vervangbare onderdelen verlengen de levensduur.

Toepassingen

De FACOM J-S.209 momentsleutel is ideaal voor professionals die een nauwkeurig en veilig aandraaimoment vereisen. Deze sleutel is perfect geschikt voor autowerkplaatsen (motorassemblage, onderhoud), luchtvaart- en elektronicasectoren waar koppelprecisie cruciaal is, en voor industrieel onderhoud waarbij herhaalbaarheid en betrouwbaarheid de kwaliteit van de montage bepalen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimaal aanhaalmoment40 N.m
Maximaal aanhaalmoment200 N.m
Aansluiting1/2 ''
Lengte466 mm
Gewicht1,1 kg
Normdin en iso 6789, iso 6789, nf en iso 6789
Typemomentsleutel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
187,51 excl. BTW
/ stuk
226,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen