Referenties
Stahlwille:96502120
Rubix:10127512
EAN:4018754180516




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 730NR/20QRFK
In stevige kunststoffen koffer. Weergave-afwijking ± 4 %.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66x81x438 mm |
| Logistiek gewicht | 1589 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 438,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 557,52 excl. BTW
/ stuk
€ 674,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen