GEDORE KNIKMOMENTSLEUTEL TBN 9X12MM 0,4-2NM - TBN 2 G

Knikmomentsleutel TBN - 760

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:TBN 2 G
Rubix:10031685
Fabrikant:7090690
EAN:4002805760000
GEDORE KNIKMOMENTSLEUTEL TBN 9X12MM 0,4-2NM - TBN 2 G

Technische samenvatting

Minimaal aanhaalmoment0,2 N.m
Maximaal aanhaalmoment2 N.m
Aansluiting23/64x15/32 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE KNIKMOMENTSLEUTEL TBN 9X12MM 0,4-2NM - TBN 2 G


Toepassing:
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,4 - 135 N·m
• serie- resp. lopende-band montage
• extreem continu-gebruik Uitvoering:
• vast instelbare momentsleutel - zonder schaal
• met 9x12 mm binnenrechthoek opname of 16 mm opsteekpen
• voor rechts en links aantrekken (sleutel moet alleen 180° gedraaid worden!)
• nauwkeurigheid: +/- 4% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
• volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
• knikken van het handvat tot 20° (bij nr. 7600-00/-01 ook 90° mogelijk) bij bereiken van de momentwaarde; maakt overtrekken onwaarschijnlijk
• automatische terugstelling in de uitgangspositie
• lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze
• zeer handzaam en slipvast rubber handvat
• nr. 760-00/-01: conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
• kan af fabriek RAHSOL DREMOTEC met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
• bij bestelling a.u.b. N·m-waarde aangeven . wanneer instelling af fabriek gewenst is (prijs op aanvraag) Leveringsomvang:
• momentsleutel type TBN KNICKER
• instelsleutel, om de ingestelde waarde (mbv testklok!) te veranderen
• testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
• levering in stevige kartonverpakking
Knikmomentsleutel TBN 9x12 mm 0,4-2 Nm Toepassing: gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,4 - 135 N·m serie- resp. lopende-band montage extreem continu-gebruik Uitvoering: vast instelbare momentsleutel - zonder schaal met 9x12 mm binnenrechthoek opname of 16 mm opsteekpen voor rechts en links aantrekken (sleutel moet alleen 180° gedraaid worden!) nauwkeurigheid: +/- 4% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen knikken van het handvat tot 20° (bij nr. 7600-00/-01 ook 90° mogelijk) bij bereiken van de momentwaarde; maakt overtrekken onwaarschijnlijk automatische terugstelling in de uitgangspositie lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze zeer handzaam en slipvast rubber handvat nr. 760-00/-01: conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen kan af fabriek RAHSOL DREMOTEC met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld bij bestelling a.u.b. N·m-waarde aangeven . wanneer instelling af fabriek gewenst is (prijs op aanvraag) Leveringsomvang: momentsleutel type TBN KNICKER instelsleutel, om de ingestelde waarde (mbv testklok!) te veranderen testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789 levering in stevige kartonverpakking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Minimaal aanhaalmoment0,2 N.m
Maximaal aanhaalmoment2 N.m
Aansluiting23/64x15/32 ''
Lengte105 mm
Gewicht0,11 kg
Bevestiging9x12 mm
Typeknikmomentsleutel
Aangepaste tariefcode82041100
208,01 excl. BTW
/ stuk
251,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen