Referenties
Bahco:74PR-200
Rubix:A0768632
Fabrikant:74PR-200
EAN:7314150416202




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Aansluiting | 1/2' '' |
Productdetails : BAHCO KLIKMOMENT PRE 1/2 40-200NM 74PR-200
Bahco 74PR-200 is een mechanische preset klikmomentsleutel met 1/2" aandrijving. Torque-instelling: 40–200 Nm, met een duidelijke ‘click’.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Lengte | 425 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Bevestiging | 29 |
| Type | mechanische klikmomentsleutel (preset) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,53 excl. BTW
/ stuk
€ 266,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen