Referenties
Stahlwille:730R/12 QUICK
Rubix:10127544
Fabrikant:96504012
EAN:4018754269501




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 25 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 130 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 730R/12QUICK
Stahlwille SERVICE-MANOSKOP 730R/12 QUICK momentsleutel voor 25–130 N·m met 1/2 aansluiting. Snel instellen via QuickSelect en geleverd met kalibratiecertificaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 25 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 130 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 475 mm |
| Gewicht | 1,488 kg |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Type | momentsleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,55 excl. BTW
/ stuk
€ 496,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen