FACOM ELECTRONISCHE MOMENTSLEUTEL M. HOEKM. 135NM E.316A135J

E.316A - Elektronische momentsleutels koppel/hoek met ratel

Zie technische informatie

Referenties

Facom:E.316A135J
Rubix:10560743
EAN:3148518534505
FACOM ELECTRONISCHE MOMENTSLEUTEL M. HOEKM. 135NM E.316A135J

Technische samenvatting

Minimaal aanhaalmoment6,7 N.m
Maximaal aanhaalmoment135 N.m
Aansluiting3/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM ELECTRONISCHE MOMENTSLEUTEL M. HOEKM. 135NM E.316A135J


L [mm]: 650Capaciteit [N.m]: 17 - 340Vierkant ["]: 1/2Ratels: S.382V[kg]: 2,859

Sterke punten

• Precisie:- Koppel: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel.- Hoek: ± 2°.• Verloopstuk: 9 x 12 en 14 x 18 mm.• Meetwijze: piek of volgend.• Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten).• Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm en gr.• Voorinstelling mogelijk van 9 koppel- en/of hoekwaarden.• Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding.• Geleverd met een controlecertificaat.• Geleverd met een ratel in een koffer van kunststof en een inlay van foam.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1697 g
Afmeting verpakking (D x B x H)575x115x70 mm
Gewicht verpakking1886 g
Minimaal aanhaalmoment6,7 N.m
Maximaal aanhaalmoment135 N.m
Aansluiting3/8 ''
Lengte415 mm
Gewicht1,697 kg
Bevestiging9x12 - 14x18 mm
NormISO 6789
€ 602,51 excl. BTW
/ stuk
€ 729,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen