GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFIX K 3/4", 80-400NM - TF-K400
Momentsleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:3278409
Rubix:A0210088
EAN:4010886962336


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 80 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 400 N.m |
| Aansluiting | 3/4 '' |
Documenten
Productdetails : GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFIX K 3/4", 80-400NM - TF-K400
- Robuuste & lichtgewicht constructie met bi-directioneel gecontroleerd aanhalen
- Meetnauwkeurigheid +/-3% volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II
- Meetbereik van 1-850 N-m / 0.75 lbf-ft - 630 lbf-ft
- Inclusief traceerbaar Gedore kalibratiecertificaat
- Ratelkop met kogelvergrendeling en vierkantaandrijving
- Grote, duidelijk afleesbare schaal Nm/lbf-ft
- Geschikt voor links- en rechtshandigen
- Ergonomische, comfortabele handgreep met anti-rolfunctie die voorkomt dat het gereedschap wegrolt als het neergelegd wordt.
- Meetnauwkeurigheid +/-3% volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II
- Meetbereik van 1-850 N-m / 0.75 lbf-ft - 630 lbf-ft
- Inclusief traceerbaar Gedore kalibratiecertificaat
- Ratelkop met kogelvergrendeling en vierkantaandrijving
- Grote, duidelijk afleesbare schaal Nm/lbf-ft
- Geschikt voor links- en rechtshandigen
- Ergonomische, comfortabele handgreep met anti-rolfunctie die voorkomt dat het gereedschap wegrolt als het neergelegd wordt.
Sterke punten
Gemakkelijk te gebruiken momentsleutel die veilig een nauwkeurig koppel levert
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 80 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 400 N.m |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 665 mm |
| Type | momentsleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 428,77
€ 347,31 excl. BTW
/ stuk
€ 420,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden