GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFIX K 1/2", 40-200NM - TF-K200
Momentsleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:TF-K200
Rubix:A0210090
Fabrikant:3278387
EAN:4010886962329





Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Documenten
Productdetails : GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFIX K 1/2", 40-200NM - TF-K200
- Robuuste & lichtgewicht constructie met bi-directioneel gecontroleerd aanhalen
- Meetnauwkeurigheid +/-3% volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II
- Meetbereik van 1-850 N-m / 0.75 lbf-ft - 630 lbf-ft
- Inclusief traceerbaar Gedore kalibratiecertificaat
- Ratelkop met kogelvergrendeling en vierkantaandrijving
- Grote, duidelijk afleesbare schaal Nm/lbf-ft
- Geschikt voor links- en rechtshandigen
- Ergonomische, comfortabele handgreep met anti-rolfunctie die voorkomt dat het gereedschap wegrolt als het neergelegd wordt.
- Meetnauwkeurigheid +/-3% volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II
- Meetbereik van 1-850 N-m / 0.75 lbf-ft - 630 lbf-ft
- Inclusief traceerbaar Gedore kalibratiecertificaat
- Ratelkop met kogelvergrendeling en vierkantaandrijving
- Grote, duidelijk afleesbare schaal Nm/lbf-ft
- Geschikt voor links- en rechtshandigen
- Ergonomische, comfortabele handgreep met anti-rolfunctie die voorkomt dat het gereedschap wegrolt als het neergelegd wordt.
TORCOFIX TF-K 40-200Nm 1/2" momentsleutel GEDORE
TorcoFIX-K momentsleutel, 1/4"-1/2" met paddestoelvormige omkeervierkant Ontwerp: Dubbele schaalverdeling voor niet-verblindende aflezing van NÂ-m en lbfÂ-ft onder een kijkvenster, met noniusschaalverdeling. Stevige gelakte stalen buisconstructie met verzinkte ratel en ergonomische kunststof handgreep met kalibratiehulp. De geïntegreerde ratelfunctie zorgt voor gecontroleerde klemming naar rechts en links. Het scharniermechanisme met schuifrol zorgt voor een hoorbaar en voelbaar ontgrendelingssignaal. De schaalverdeling kan eenvoudig en handig worden aangepast door aan de handgreep te draaien en deze te vergrendelen met een insteekknop, terwijl de micrometrische schaalring zorgt voor een extreem hoge precisie. Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, gekalibreerd voor een maximaal toegestane afwijking van ±3% en daarom nauwkeuriger dan de ±4% die de norm vereist. Geleverd met testcertificaat. Toepassing: Voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in het relevante koppelbereik, voor alle gebieden van de industriÃ"le productie. Met paddestoelvormige vierkantaandrijving. Geleverd in een kunststof doos. Geleverd in een stevige kunststof box met DIN EN ISO 6789 testcertificaat en tweetalige handleiding. Toepassing: Voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in het juiste koppelbereik, voor alle gebieden van de industriële productie.
TorcoFIX-K momentsleutel, 1/4"-1/2" met paddestoelvormige omkeervierkant Ontwerp: Dubbele schaalverdeling voor niet-verblindende aflezing van NÂ-m en lbfÂ-ft onder een kijkvenster, met noniusschaalverdeling. Stevige gelakte stalen buisconstructie met verzinkte ratel en ergonomische kunststof handgreep met kalibratiehulp. De geïntegreerde ratelfunctie zorgt voor gecontroleerde klemming naar rechts en links. Het scharniermechanisme met schuifrol zorgt voor een hoorbaar en voelbaar ontgrendelingssignaal. De schaalverdeling kan eenvoudig en handig worden aangepast door aan de handgreep te draaien en deze te vergrendelen met een insteekknop, terwijl de micrometrische schaalring zorgt voor een extreem hoge precisie. Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, gekalibreerd voor een maximaal toegestane afwijking van ±3% en daarom nauwkeuriger dan de ±4% die de norm vereist. Geleverd met testcertificaat. Toepassing: Voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in het relevante koppelbereik, voor alle gebieden van de industriÃ"le productie. Met paddestoelvormige vierkantaandrijving. Geleverd in een kunststof doos. Geleverd in een stevige kunststof box met DIN EN ISO 6789 testcertificaat en tweetalige handleiding. Toepassing: Voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in het juiste koppelbereik, voor alle gebieden van de industriële productie.
Sterke punten
Gemakkelijk te gebruiken momentsleutel die veilig een nauwkeurig koppel levert
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 495 mm |
| Gewicht | 1,51 kg |
| Norm | din en iso 6789-2:2017 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 206,01
€ 166,39 excl. BTW
/ stuk
€ 201,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden