Referenties
Facom:J.209-50D
Rubix:A0139244
EAN:3662424106095


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 10 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 50 N.m |
| Aansluiting | 9x12 '' |
Productdetails : FACOM MOMENTSLEUTEL ZONDER OPZETSTUK 3/8" 1 J.209-50D
Dankzij de snelle en duidelijke aflezing maakt de FACOM J.209-50D momentsleutel een efficiënte koppelinstelling mogelijk, terwijl het risico op fouten tot een minimum wordt beperkt. Dit compacte, robuuste product is eenvoudig in gebruik en biedt een onmisbaar gereedschap voor montage- en mechanische werkzaamheden waarbij een nauwkeurige koppelcontrole vereist is.
Kenmerken:
Deze momentsleutel is ergonomisch ontworpen voor dagelijks gebruik, zowel in de werkplaats als op locatie. Het gevoelige en hoorbare klikmechanisme zorgt voor een precieze aandraaiing zonder het risico het ingestelde moment te overschrijden. Het interne mechanisme maakt een instelling twee keer zo snel als bij een standaard sleutel, wat aanzienlijke tijdwinst oplevert. De “Quick Read” dubbelschaalweergave (N·m en ft·lb) garandeert een uitstekende leesbaarheid en vermindert fouten, zelfs onder moeilijke werkomstandigheden (stof, olie, enz.). Deze sleutel is niet omkeerbaar. Om in de andere richting te werken, moeten de opzetstukken worden omgedraaid. Elke sleutel is individueel genummerd en geleverd met een kalibratiecertificaat, dat de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bevestigt. Een herkalibratie wordt aanbevolen na 12 maanden of 5.000 klikken en kan eenvoudig worden uitgevoerd door het metrologisch laboratorium van FACOM.
Specificaties:
• FACOM-referentie: J.209-50D
• Type: afslagmomentsleutel zonder kop (zonder opzetstuk)
• Compatibele opzetstukken: ratels, vorkkoppen, ringsleutelinzetstukken, enz.
• Koppelbereik: 10 tot 50 N·m (7,4 tot 36,9 ft·lb)
• Nauwkeurigheid: ± 4%
• Instelstap: 0,25 N·m
• Vierkante opname: 3/8" (9 x 12 mm)
• Totale lengte: 337 mm
• Gewicht: 780 g
• Afleessysteem: venster met dubbele schaal (N·m en ft·lb)
• Afslagmechanisme: gevoelig en hoorbaar kliksignaal
• Automatische herinstelling na elke cyclus
• Geleverd in kunststof beschermkoker
Normen:
Deze momentsleutel voldoet aan de internationale norm ISO 6789. Elke sleutel wordt geleverd met een genummerd en gedateerd kalibratiecertificaat, dat de naleving van de internationale normen voor precisie en kwaliteit garandeert.
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een wereldwijde referentie op het gebied van professioneel gereedschap. Het merk staat bekend om zijn onberispelijke kwaliteit en voortdurende toewijding aan innovatie. Facom is al meer dan een eeuw aanwezig in werkplaatsen, fabrieken, garages en op bouwplaatsen. Al meer dan een eeuw ondersteunt het merk professionals. Met 100 jaar ervaring, miljoenen verkochte producten en een levenslange garantie die al in 1952 werd ingevoerd, staat Facom voor betrouwbaarheid en prestaties. Als onderdeel van de Stanley Black & Decker groep blijft het merk oplossingen ontwikkelen die voldoen aan de eisen van de industrie en de auto-industrie, waarbij precisie en duurzaamheid centraal staan in elk ontwerp.
Kenmerken:
Deze momentsleutel is ergonomisch ontworpen voor dagelijks gebruik, zowel in de werkplaats als op locatie. Het gevoelige en hoorbare klikmechanisme zorgt voor een precieze aandraaiing zonder het risico het ingestelde moment te overschrijden. Het interne mechanisme maakt een instelling twee keer zo snel als bij een standaard sleutel, wat aanzienlijke tijdwinst oplevert. De “Quick Read” dubbelschaalweergave (N·m en ft·lb) garandeert een uitstekende leesbaarheid en vermindert fouten, zelfs onder moeilijke werkomstandigheden (stof, olie, enz.). Deze sleutel is niet omkeerbaar. Om in de andere richting te werken, moeten de opzetstukken worden omgedraaid. Elke sleutel is individueel genummerd en geleverd met een kalibratiecertificaat, dat de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bevestigt. Een herkalibratie wordt aanbevolen na 12 maanden of 5.000 klikken en kan eenvoudig worden uitgevoerd door het metrologisch laboratorium van FACOM.
Specificaties:
• FACOM-referentie: J.209-50D
• Type: afslagmomentsleutel zonder kop (zonder opzetstuk)
• Compatibele opzetstukken: ratels, vorkkoppen, ringsleutelinzetstukken, enz.
• Koppelbereik: 10 tot 50 N·m (7,4 tot 36,9 ft·lb)
• Nauwkeurigheid: ± 4%
• Instelstap: 0,25 N·m
• Vierkante opname: 3/8" (9 x 12 mm)
• Totale lengte: 337 mm
• Gewicht: 780 g
• Afleessysteem: venster met dubbele schaal (N·m en ft·lb)
• Afslagmechanisme: gevoelig en hoorbaar kliksignaal
• Automatische herinstelling na elke cyclus
• Geleverd in kunststof beschermkoker
Normen:
Deze momentsleutel voldoet aan de internationale norm ISO 6789. Elke sleutel wordt geleverd met een genummerd en gedateerd kalibratiecertificaat, dat de naleving van de internationale normen voor precisie en kwaliteit garandeert.
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een wereldwijde referentie op het gebied van professioneel gereedschap. Het merk staat bekend om zijn onberispelijke kwaliteit en voortdurende toewijding aan innovatie. Facom is al meer dan een eeuw aanwezig in werkplaatsen, fabrieken, garages en op bouwplaatsen. Al meer dan een eeuw ondersteunt het merk professionals. Met 100 jaar ervaring, miljoenen verkochte producten en een levenslange garantie die al in 1952 werd ingevoerd, staat Facom voor betrouwbaarheid en prestaties. Als onderdeel van de Stanley Black & Decker groep blijft het merk oplossingen ontwikkelen die voldoen aan de eisen van de industrie en de auto-industrie, waarbij precisie en duurzaamheid centraal staan in elk ontwerp.
Sterke punten
• Gegarandeerde precisie: betrouwbaar instelmechanisme en duidelijk kliksignaal voorkomen overaandraaien
• Tijdbesparend: mechanisme werkt twee keer zo snel als een conventionele momentsleutel
• Optimale leesbaarheid: “Quick Read” dubbele schaal (N·m / ft·lb) vermindert afleesfouten
• Tijdbesparend: mechanisme werkt twee keer zo snel als een conventionele momentsleutel
• Optimale leesbaarheid: “Quick Read” dubbele schaal (N·m / ft·lb) vermindert afleesfouten
Toepassingen
De FACOM J.209-50D momentsleutel is ideaal voor alle werkzaamheden waarbij een nauwkeurige koppelcontrole vereist is. Deze sleutel is geschikt voor mechanische werkplaatsen, industrieel onderhoud, autoreparatie en technische assemblage. Dit gereedschap is perfect voor het aandraaien van bouten en schroeven op motoren, transmissies, productieapparatuur en elektrische of hydraulische installaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 10 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 50 N.m |
| Aansluiting | 9x12 '' |
| Lengte | 337 mm |
| Gewicht | 0,78 kg |
| Norm | NF EN ISO 6789;ISO 6789;DIN EN ISO 6789 |
| Type | momentsleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,15 excl. BTW
/ stuk
€ 262,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen