GEDORE KNIKMOMENTSLEUTEL ATB SE 9X12MM 1-5NM - ATB 5 G
Knikmomentsleutel ATBSE
Zie technische informatieReferenties
Gedore:ATBSE 5
Rubix:A0210298
Fabrikant:2839636
EAN:4002805933275


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 1 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 5 N.m |
| Aansluiting | 23/64x15/32 '' |
Productdetails : GEDORE KNIKMOMENTSLEUTEL ATB SE 9X12MM 1-5NM - ATB 5 G
Met 9x12 mm binnenrechthoek opname of met 1/4", 3/8" of 1/2" aandrijfvierkant (modelafhankelijk). Met micrometerschaal waarmee eenvoudig en betrouwbaar instellen van de gewenste waarde mogelijk is. Met verstelborging tegen onopzettelijk verstellen van het aanhaalmoment. Nauwkeurigheid +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK). Knikken van het handvat tot 20 graden bij bereiken van het aanhaalmoment, maakt overtrekken onwaarschijnlijk. Geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A.
Articulated torque wrench ATB 1-5 Nm / 9x12 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 1 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 5 N.m |
| Aansluiting | 23/64x15/32 '' |
| Lengte | 230 mm |
| Gewicht | 0,31 kg |
| Bevestiging | 9x12 mm |
| Type | knikmomentsleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,46 excl. BTW
/ stuk
€ 324,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen