Referenties
Knipex:99 00 220
Rubix:10160026
EAN:4003773013273

Documenten
Productdetails : KNIPEX MONIERTANG 99 00 220
Deze KNIPEX moniertang is een robuust gereedschap dat is ontworpen om binddraad in één beweging te vlechten en te knippen. Deze tang onderscheidt zich door de betrouwbare prestaties, comfortabele grip en grote duurzaamheid, zelfs onder intensieve werkomstandigheden.
Kenmerken:
Deze KNIPEX moniertang is een robuust en duurzaam hulpmiddel voor het draaien en doorknippen van binddraad in één soepele handeling. Dit bespaart aanzienlijk tijd op de bouwplaats en verhoogt de efficiëntie. Dankzij de geharde snijkanten met een hardheid van ongeveer 61 HRC worden zuivere en precieze sneden gegarandeerd. De gepolijste, geatramenteerde afwerking biedt een betrouwbare bescherming tegen corrosie en maakt het reinigen eenvoudig. Deze tang ligt stevig en comfortabel in de hand, zelfs in stoffige of vuile werkomgevingen. Het model 99 00 220 K12 is speciaal ontwikkeld voor tegelwerk, met een smalle kop van slechts 12 mm.
Specificaties:
• Geharde snijvlakken met een hardheid van ca. 61 HRC
• Afwerking: gepolijst en getramenteerd
• Leverbaar in meerdere modellen:
Model 99 00 200 en 99 00 200 SB:
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 1,8 mm
• Snijcapaciteit harde staaldraad: Ø 1,4 mm
• Meslengte: 21,0 mm
Model 99 00 220 en 99 00 220 SB:
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 2,4 mm
• Snijcapaciteit harde staaldraad: Ø 1,6 mm
• Meslengte: 23,0 mm
Model 99 00 220 K12:
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 2,4 mm
• Snijcapaciteit harde staaldraad: Ø 1,6 mm
• Meslengte: 12,0 mm
Model 99 00 250 en 99 00 250 SB:
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 2,4 mm
• Snijcapaciteit harde staaldraad: Ø 1,6 mm
• Meslengte: 25,0 mm
Model 99 00 280:
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 2,8 mm
• Snijcapaciteit harde staaldraad: Ø 1,8 mm
• Meslengte: 25,0 mm
Model 99 00 300:
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 3,1 mm
• Snijcapaciteit harde staaldraad: Ø 1,8 mm
• Meslengte: 25,0 mm
Normen:
Deze Knipex moniertang voldoet aan strenge Europese normen, wat de veiligheid en betrouwbaarheid van het product garandeert.
• DIN ISO 9242: waarborgt de afmetingen, mechanische sterkte en prestaties van moniertangen die worden gebruikt in bindtoepassingen
• REACH-conform: conformiteit met de Europese verordening inzake chemische stoffen, waardoor wordt gewaarborgd dat de tang geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevat
Merkinformatie:
KNIPEX werd in 1882 in Duitsland opgericht en is wereldwijd marktleider in de productie van professionele tangen. Het familiebedrijf produceert uitsluitend in Duitsland en biedt meer dan 1.000 producten voor de industrie, bouw en elektrotechniek. De combinatie van kwaliteit, innovatie en duurzaamheid maakt KNIPEX tot een vertrouwd merk voor professionals in meer dan 100 landen.
Kenmerken:
Deze KNIPEX moniertang is een robuust en duurzaam hulpmiddel voor het draaien en doorknippen van binddraad in één soepele handeling. Dit bespaart aanzienlijk tijd op de bouwplaats en verhoogt de efficiëntie. Dankzij de geharde snijkanten met een hardheid van ongeveer 61 HRC worden zuivere en precieze sneden gegarandeerd. De gepolijste, geatramenteerde afwerking biedt een betrouwbare bescherming tegen corrosie en maakt het reinigen eenvoudig. Deze tang ligt stevig en comfortabel in de hand, zelfs in stoffige of vuile werkomgevingen. Het model 99 00 220 K12 is speciaal ontwikkeld voor tegelwerk, met een smalle kop van slechts 12 mm.
Specificaties:
• Geharde snijvlakken met een hardheid van ca. 61 HRC
• Afwerking: gepolijst en getramenteerd
• Leverbaar in meerdere modellen:
Model 99 00 200 en 99 00 200 SB:
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 1,8 mm
• Snijcapaciteit harde staaldraad: Ø 1,4 mm
• Meslengte: 21,0 mm
Model 99 00 220 en 99 00 220 SB:
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 2,4 mm
• Snijcapaciteit harde staaldraad: Ø 1,6 mm
• Meslengte: 23,0 mm
Model 99 00 220 K12:
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 2,4 mm
• Snijcapaciteit harde staaldraad: Ø 1,6 mm
• Meslengte: 12,0 mm
Model 99 00 250 en 99 00 250 SB:
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 2,4 mm
• Snijcapaciteit harde staaldraad: Ø 1,6 mm
• Meslengte: 25,0 mm
Model 99 00 280:
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 2,8 mm
• Snijcapaciteit harde staaldraad: Ø 1,8 mm
• Meslengte: 25,0 mm
Model 99 00 300:
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 3,1 mm
• Snijcapaciteit harde staaldraad: Ø 1,8 mm
• Meslengte: 25,0 mm
Normen:
Deze Knipex moniertang voldoet aan strenge Europese normen, wat de veiligheid en betrouwbaarheid van het product garandeert.
• DIN ISO 9242: waarborgt de afmetingen, mechanische sterkte en prestaties van moniertangen die worden gebruikt in bindtoepassingen
• REACH-conform: conformiteit met de Europese verordening inzake chemische stoffen, waardoor wordt gewaarborgd dat de tang geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevat
Merkinformatie:
KNIPEX werd in 1882 in Duitsland opgericht en is wereldwijd marktleider in de productie van professionele tangen. Het familiebedrijf produceert uitsluitend in Duitsland en biedt meer dan 1.000 producten voor de industrie, bouw en elektrotechniek. De combinatie van kwaliteit, innovatie en duurzaamheid maakt KNIPEX tot een vertrouwd merk voor professionals in meer dan 100 landen.
To twist and cut wire in one operation: fast, reliable and economical. Unobtained precision and long service life make these the most widely purchased concreters' nippers in the world. Cutting edges additionally hardened. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened
Sterke punten
• Vlechten en knippen van binddraad in één snelle, efficiënte beweging
• Zeer harde, geharde snijkanten voor lange levensduur
• Geatramenteerde, gepolijste afwerking voor betere corrosiebestendigheid
• Comfortabele, stabiele grip, ideaal voor intensief gebruik op de bouwplaats
• Robuust ontwerp voor constante prestaties en duurzaamheid
• Zeer harde, geharde snijkanten voor lange levensduur
• Geatramenteerde, gepolijste afwerking voor betere corrosiebestendigheid
• Comfortabele, stabiele grip, ideaal voor intensief gebruik op de bouwplaats
• Robuust ontwerp voor constante prestaties en duurzaamheid
Toepassingen
Deze KNIPEX moniertang is ideaal voor bindwerkzaamheden in de bouw, zoals gewapend beton, bekistingen en metalen constructies. Deze tang wordt veel gebruikt door metselaars, ijzervlechters, tegelzetters en bouwprofessionals. Het model K12 met smalle bek is bijzonder geschikt voor tegelwerk of afwerkingen die grote precisie vereisen in kleine ruimtes. Dit type gereedschap is onmisbaar in de bouw-, renovatie- en prefabsector en biedt efficiëntie en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 228x79x47 mm |
| Snijcapaciteit | 2,4 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Been | zwart geatramenteerd |
| Gewicht | 315 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,29 excl. BTW
/ stuk
€ 16,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden