KNIPEX MONIERTANG VERNIKKELD 99 04 250

Moniertang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:99 04 250
Rubix:10163202
EAN:4003773048213
KNIPEX MONIERTANG VERNIKKELD 99 04 250
Technische samenvatting
Snijcapaciteit2,4 mm
Lengte250 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX MONIERTANG VERNIKKELD 99 04 250


99 04 250 Moniertang
Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC.
  • Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 2,4 mm
  • Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 1,6 mm
  • Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop. Dankzij de onovertroffen precisie en levensduur de meest gekochte moniertang ter wereld. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC. snijkop: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop, Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)250x49x25 mm
    Snijcapaciteit2,4 mm
    Lengte250 mm
    Beenglans verzinkt
    Gewicht398 g
    Land van oorsprongDE
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    16,96 excl. BTW
    / stuk
    20,52 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen