KNIPEX VOORSNIJTANG 68 01 200

Voorsnijtang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:68 01 200
Rubix:10162573
EAN:4003773013815
KNIPEX VOORSNIJTANG 68 01 200
Technische samenvatting
Snijcapaciteit3,5 mm
Lengte200 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX VOORSNIJTANG 68 01 200


De KNIPEX 68 01 voorsnijtang is ontworpen voor het knippen en twisten van binddraad. De kopvorm ondersteunt een efficiënte beweging bij het spannen van de vlechtknoop bij vlechtwerkzaamheden en vergemakkelijkt werkzaamheden aan betonstaal.

Kenmerken:
De KNIPEX 68 01 voorsnijtang maakt het mogelijk binddraad te knippen en te vlechten. De kopgeometrie optimaliseert de beweging bij het aanspannen van knopen tijdens vlecht- en wapeningswerk. De snijkanten zijn geschikt voor zowel zachte als harde draad. De tang is zwart geatramenteerd en gepolijst afgewerkt. De met kunststof beklede handgrepen zorgen voor een stabiele grip bij repetitieve handelingen.

Specificaties:
• Tang: zwart geatramenteerd
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: met kunststof bekleed
• Snijkanten: gehard, hardheid ca. 61 HRC

Normen:
• DIN ISO 5748: voldoet aan de dimensionele en functionele eisen voor knip- en twisttangen
• REACH-conform: vrij van SVHC (zeer zorgwekkende stoffen)
The head shape provides optimised movement when tightening steel mesh knots during reinforced concrete work With cutting edges for soft and hard wire. Also suitable for twisting and cutting binding wire. Cutting edges additionally hardened. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened

Sterke punten

• Ondersteunt regelmatige en gecontroleerde torsie van binddraad dankzij geoptimaliseerde kopvorm
• Duurzame snijcapaciteit door geharde snijkanten
• Beperkt oxidatierisico dankzij zwart geatramenteerde afwerking
• Comfortabele hantering door met kunststof beklede handgrepen
• Geschikt voor zachte en harde draad

Toepassingen

Deze voorsnijtang wordt gebruikt bij wapeningswerk, zowel in werkplaatsen als op bouwplaatsen, waar betonstaal moet worden verbonden met binddraad. Ze is inzetbaar bij montage van wapening, structurele werkzaamheden en andere toepassingen waarbij snelle en repetitieve ligaturen vereist zijn. Professionals in de bouw, montagewerkplaatsen of productie-eenheden kunnen deze tang gebruiken voor het hanteren van verschillende soorten draad onder uiteenlopende werkomstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)200x115x52 mm
Snijcapaciteit3,5 mm
Lengte200 mm
Beenmet kunststof bekleed
Gewicht319 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,32 excl. BTW
/ stuk
20,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen