Referenties
Gedore:E-100 B 1
Rubix:10015615
Fabrikant:5436400
EAN:4010886820117
Documenten
Productdetails : GEDORE BORGRING 1" - E-100 B 1
• A = rol
• B = borgring
Borgring 1" A = rol B = borgring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Gewicht | 2 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,78 excl. BTW
/ stuk
€ 0,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

