ROEBUCK MONIERTANG GEISOLEERD 220CM - 847761
Gecoate moniertang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:847761
Rubix:11263182
EAN:3660338088704

Documenten
Productdetails : ROEBUCK MONIERTANG GEISOLEERD 220CM - 847761
Norm: ISO 9242
Voor het knippen van harde staaldraden. Gehard staal, zwart gelakte afwerking.
Verharding van de snijzijden door inductie. Hardheid 62 HRC.
Vertakkingen met antislip-coating.
Snijcapaciteit voor middelharde/harde draden: van 2 tot 3,8 mm.
Voor het knippen van harde staaldraden. Gehard staal, zwart gelakte afwerking.
Verharding van de snijzijden door inductie. Hardheid 62 HRC.
Vertakkingen met antislip-coating.
Snijcapaciteit voor middelharde/harde draden: van 2 tot 3,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Been | met antislip-coating |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 94,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen