Referenties
Fischer:517426
Rubix:A0859126
Fabrikant:FUS 41/2,0 - 3 m fvz
EAN:4048962145397





Productdetails : FISCHER MONTAGERAIL FUS 41/2.0 3MTR
Het universele en complete montageprofielsysteem voor een breed toepassingsgebied.
• Vuurverzinkt• Schaalverdeling op de montageprofielen• Langsloten voor meer montageflexibiliteit De hoogwaardige fischer montageprofiel FUS is een C-profiel montageprofiel voor het realiseren van veilige horizontale en verticale installaties. Het maakt de snelle en rationele bevestiging van leidingbundels en draagconstructies mogelijk. De profielgeometrie garandeert het gebruik van het uitgebreide fischer toebehorenassortiment. De uitgesproken vertanding in het profiel biedt de schuifmoer veilige grip bij verticale montages en hoge dwarsbelastingen. Verschillende profielwanddiktes maken een economische dimensionering van het profiel mogelijk. De schaalverdeling op de montageprofielen vereenvoudigt het afkorten en plaatsen van de onderdelen. Langsloten aan de achterzijde van het profiel vergemakkelijken het directe bevestigen en afstellen op de ondergrond
Sterke punten
• De basisgeometrie van het profiel garandeert het gebruik van het uitgebreide toebehorenassortiment voor alle profielafmetingen• De uitgesproken vertanding in het profiel biedt de schuifmoer veilige grip voor het opnemen van hoge dwarsbelastingen, bijvoorbeeld bij verticale montage• Verschillende profielwanddiktes maken een economische dimensionering van het profiel mogelijk• De schaalverdeling op de montageprofielen vereenvoudigt het afkorten en plaatsen van de opbouwonderdelen tijdens de montage
Toepassingen
• Veilige horizontale en verticale installaties• Snelle en rationele bevestiging van leidingbundels en draagconstructies• Voor toepassing in droge binnenruimtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Breedte | 41 mm |
| Hoogte | 41 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Lengte | 3 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,99 excl. BTW
/ stuk
€ 108,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen