Referenties
Fischer:092295
Rubix:A0945871
Fabrikant:FUS 41/2,5 - 2 m
EAN:4006209922958





Productdetails : FISCHER MONTAGERAIL FUS 41/2.5 2MTR
Het universele en complete montageprofielsysteem voor een breed toepassingsgebied.
Sterke punten
• De basisgeometrie van het profiel garandeert het gebruik van het uitgebreide toebehorenassortiment voor alle profielafmetingen• De uitgesproken vertanding in het profiel biedt de schuifmoer veilige grip voor het opnemen van hoge dwarsbelastingen, bijvoorbeeld bij verticale montage• Verschillende profielwanddiktes maken een economische dimensionering van het profiel mogelijk• De schaalverdeling op de montageprofielen vereenvoudigt het afkorten en plaatsen van de opbouwonderdelen tijdens de montage
Toepassingen
• Veilige horizontale en verticale installaties• Snelle en rationele bevestiging van leidingbundels en draagconstructies• Voor toepassing in droge binnenruimtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Breedte | 41 mm |
| Hoogte | 41 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Lengte | 2 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,67 excl. BTW
/ stuk
€ 60,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen