Referenties
Pferd Tools:B 64 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix:23083058
Fabrikant:35624270
EAN:4007220117637

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN B 64 3 AR 100 O 5V
O hardheid stiftstenen zijn gemaakt van een keramische binding en roze aluminiumoxide. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een goede afname per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Sterke punten
Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrel en harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een hoge afname per tijdseenheid.
Toepassingen
Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden aan staalconstructies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Lengte | 2 mm |
| Korrel | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
