PFERD STIFTSTEEN KE1645 6AR 80 O 5V

Montagepunten KE 1645 6 AR 80 O 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:KE 1645 6 AR 80 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082841
Fabrikant:32210278
EAN:4007220102886
PFERD STIFTSTEEN KE1645 6AR 80 O 5V

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN KE1645 6AR 80 O 5V


O hardheid stiftstenen zijn gemaakt van een keramische binding en roze aluminiumoxide. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een goede afname per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

Hoge verspaningswaarden en kortere slijptijden betekenen lagere arbeidskosten. Hardheid M is geclassificeerd als een binding die zeer gemakkelijk te slijpen is. Hoge geometrische stabiliteit, consistente kwaliteit en nauwe maattoleranties.

Toepassingen

Bewerking van stalen oppervlakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter16 mm
Asdiameter6 mm
Korrel80
Aangepaste tariefcode68042230
€ 55,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 66,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen