Referenties
Pferd Tools:ZY 3232 6 ARN 24 K5V CAST
Rubix:23085164
Fabrikant:31136032
EAN:4007220097564




Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY 3232/6 ARN 24 K 5V CIL.
Stiftstenen in de hardheid O worden geproduceerd in een keramische binding en een rozekleurig edelkorund. Uit de combinatie van slijtagebestendige korrels en de harde binding worden stiftstenen met zeer hoge standtijd en goed verspaningsrendement geproduceerd. De hardheid O is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten en voor ontbraamwerkzaamheden op stalen onderdelen. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 24 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 27,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
