Referenties
Pferd Tools:KE 2570 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082848
Fabrikant:32214273
EAN:4007220103067

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN KE2570 6AR 30 O 5V
M hardheid stiftstenen worden vervaardigd met behulp van een keramische binding met een mengsel van slijpkorrels op basis van donkerrode harde bovenkorund en witte bovenkorund met goede fragmentatie. Deze combinatie van korrels zorgt voor een uitgebalanceerde verhouding tussen verwijderingsvolume per tijdseenheid en levensduur. Hardheid M is de meest veelzijdige binding voor het bewerken van staal en gietstaal.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Sterke punten
Uitstekende slijpcapaciteit en hoge materiaalafname voor universeel gebruik op stalen onderdelen. Korte slijptijden en besparingen dankzij hoge materiaalafname per tijdseenheid. Ideaal voor het bewerken van oppervlakken en randen.
Toepassingen
Hardheid M is de meest veelzijdige binding voor het bewerken van staal en gietstaal. Toepassingsvoorbeelden: Slijpen van gietstukken van snelstaal (HSS), slijpen van lasnaden op staalconstructies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 30 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 81,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen