PFERD POLINOX-SLIJPSTIFT PNL 8050/6 C 180

POLINOX-schijven ® op stang PNL 4020/6 SiC 280

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PNL 8050/6 SiC 180
Rubix:23086484
Fabrikant:44640818
EAN:4007220293720
PFERD POLINOX-SLIJPSTIFT PNL 8050/6 C 180

Technische samenvatting

Diameter80 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLINOX-SLIJPSTIFT PNL 8050/6 C 180


Onmisbaar gereedschap voor oppervlaktebewerking. Schuurmiddel: A = korund SiC = siliciumcarbide De vezellagen Vlies zijn radiaal in het wielblad aangebracht. De bladen zijn zeer compact en hebben een lange levensduur. Omtreksnelheid, maximale aanbeveling 32 m/s.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter80 mm
Asdiameter6 mm
Korrel80
Aangepaste tariefcode68053000
€ 167,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 202,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden