PFERD STIFTSTEEN ZY4020 6AR 46 O 5V
Gemonteerde slijpschijven ZY 4020 6 AR 46 O 5 V
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:ZY 4020 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082795
Fabrikant:31330274
EAN:4007220100059

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY4020 6AR 46 O 5V
De cilindrische vorm ZY is ideaal voor het slijpen van boringen, radii en contouren.
•Prijs per stuk, bestelhoeveelheid 5 stuks
•Prijs per stuk, bestelhoeveelheid 5 stuks
Sterke punten
Hoge verwijderingsefficiëntie en kortere slijptijden, wat leidt tot lagere arbeidskosten. Hardheid M behoort tot de bindmiddelen die zeer gemakkelijk te slijpen zijn. Hoge geometrische stabiliteit, constante kwaliteit en strenge maattoleranties.
Toepassingen
Bewerking van stalen oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 46 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 25,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen