Referenties
Pferd Tools:WR 0510 3 AR 60 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082811
Fabrikant:31404276
EAN:4007220100837

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN WR0510 3AR 60 O 5V
O hardheid gemonteerde punten zijn gemaakt van een keramische binding en superieur roze korund. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding bieden deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een hoog verspaningsrendement per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
