PFERD STIFTSTEEN WR2025 6AR 60 O 5V

Montagepunten WR 2025 6 AR 60 O 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:WR 2025 6 AR 60 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082820
Fabrikant:31407276
EAN:4007220100950
PFERD STIFTSTEEN WR2025 6AR 60 O 5V

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN WR2025 6AR 60 O 5V


O hardheid gemonteerde punten zijn gemaakt van een keramische binding en superieur roze korund. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding bieden deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een hoog verspaningsrendement per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter20 mm
Asdiameter6 mm
Korrel60
Aangepaste tariefcode68042230
€ 36,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 44,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen