PFERD STIFTSTEEN KE 2020/6 AR 30 O 5V KEGEL

Stiftsteen 6 AR 30

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:KE 2020 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:23085318
Fabrikant:32205273
EAN:4007220102497
PFERD STIFTSTEEN KE 2020/6 AR 30 O 5V KEGEL

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN KE 2020/6 AR 30 O 5V KEGEL


Stiftstenen in de hardheid L worden geproduceerd in een hoogwaardige kunststof binding en een slijpkorrelmengsel uit wit en donkerrrood edelkorund. De relatief zachte binding bevat slijpactieve vulstoffen en leidt in combinatie met het slijpkorrelmengsel tot een buitengewoon hoog verspaningsrendement bij goede standtijd. De hardheid L is speciaal geschikt voor het gebruik op vlakken uit edelstaal (INOX) en voor universeel gebruik op non-ferrometalen en brons. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Mounted points Ke 2020 6 Ar 30 O 5V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter20 mm
Asdiameter6 mm
Korrel30
Aangepaste tariefcode68042230
€ 38,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 46,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen