PFERD STIFTSTEEN ZY0306 3ADW 100 M 5V

Montagepunten ZY 0306 3 ADW 100 M 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:ZY 0306 3 ADW 100 M5V STEEL
Rubix:23081878
Fabrikant:31103250
EAN:4007220094518
PFERD STIFTSTEEN ZY0306 3ADW 100 M 5V
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter3 mm
Asdiameter3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY0306 3ADW 100 M 5V


Stiftstenen met hardheid J worden vervaardigd met behulp van een keramische binding met een mengsel van slijpkorrels op basis van witte aluminiumoxide en blauwe keramische korrel. De combinatie van het zeer scherpe witte bovenkorund met een goede versplintering en de zelfslijpende eigenschappen van de microkristallijne keramische korrel betekent dat dankzij de zachte binding grote afnamehoeveelheden per tijdseenheid kunnen worden bereikt, met een zeer lange levensduur. Hardheid J is ontworpen voor oppervlaktegebruik op titanium gebaseerde materialen, nikkel- en kobaltgebaseerde legeringen en voor het bewerken van geharde stalen onderdelen en overlaplassen. VIDEOOPFERD Klik hier voor meer informatie of ga naar www.pferd.com
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%

Sterke punten

Hoge verspaningssnelheden en kortere slijptijden betekenen lagere arbeidskosten. Hardheid M is geclassificeerd als een binding die zeer gemakkelijk te slijpen is. Hoge geometrische stabiliteit, consistente kwaliteit en nauwe maattoleranties.

Toepassingen

Stalen oppervlakken bewerken.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter3 mm
Asdiameter3 mm
Lengte6 mm
Korrel100
Aangepaste tariefcode68042230
€ 23,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen