PFERD STIFTSTEEN ZY 0810/3 AR 80 O 5V CIL.
Montagepunten ZY 0810 3 AR 80 O 5 V
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:ZY 0810 3 AR 80 O5V STEEL EDGE
Rubix:23085058
Fabrikant:31112278
EAN:4007220095362



Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY 0810/3 AR 80 O 5V CIL.
M hardheid stiftstenen worden vervaardigd met behulp van een keramische binding met een mengsel van slijpkorrels op basis van donkerrode harde bovenkorund en witte bovenkorund met goede fragmentatie. Deze combinatie van korrels zorgt voor een uitgebalanceerde verhouding tussen verwijderingsvolume per tijdseenheid en levensduur. Hardheid M is de meest veelzijdige binding voor het bewerken van staal en gietstaal.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
Sterke punten
Hoge verspaningssnelheden en kortere slijptijden betekenen lagere arbeidskosten. Hardheid M is geclassificeerd als een binding die zeer gemakkelijk te slijpen is. Hoge geometrische stabiliteit, consistente kwaliteit en nauwe maattoleranties.
Toepassingen
Stalen oppervlakken bewerken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen