PFERD STIFTSTEEN ZY0810 6ADW 80 M 5V

Stiftsteen ZY 0810

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:ZY 0810 6 ADW 80 M5V STEEL
Rubix:23081892
Fabrikant:31111258
EAN:4007220095263
PFERD STIFTSTEEN ZY0810 6ADW 80 M 5V

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY0810 6ADW 80 M 5V


Stiftstenen in de hardheid O worden geproduceerd in een keramische binding en een rozekleurig edelkorund. Uit de combinatie van slijtagebestendige korrels en de harde binding worden stiftstenen met zeer hoge standtijd en goed verspaningsrendement geproduceerd. De hardheid O is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten en voor ontbraamwerkzaamheden op stalen onderdelen. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Mounted points Zy 0810 6 Adw 80 M 5V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter8 mm
Asdiameter6 mm
Korrel80
Aangepaste tariefcode68042230
€ 23,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen