PFERD STIFTSTEEN ZY2032 6CN 80 F10V ALU
Montagepunten ZY 2032 6 CN 80 F 10 V ALU
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:ZY 2032 6 CN 80 F10V ALU
Rubix:23082981
Fabrikant:31132408
EAN:4007220097151



Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY2032 6CN 80 F10V ALU
O hardheid gemonteerde punten zijn gemaakt van een keramische binding en superieur roze korund. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een goede afname per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
