PFERD STIFTSTEEN ZY 1632/6 ADW 30 L 6B CIL.
Op as gemonteerde slijpschijven ZY 1632 6 ADW 30 L 6 B
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:ZY 1632 6 ADW 30 L6B INOX
Rubix:23085124
Fabrikant:31127743
EAN:4007220096697




Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY 1632/6 ADW 30 L 6B CIL.
De cilindrische vorm ZY is ideaal voor het slijpen van boringen, radii en contouren.
Sterke punten
Hoge verwijderingsefficiëntie en kortere slijptijden, wat leidt tot lagere arbeidskosten. Hardheid M behoort tot de bindmiddelen die zeer gemakkelijk te slijpen zijn. Hoge geometrische stabiliteit, constante kwaliteit en strenge maattoleranties.
Toepassingen
Bewerking van stalen oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 30 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen