PFERD STIFTSTEEN ZY2525 6ADW 30 M 5V

Montagepunten ZY 2525 6 ADW 30 M 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:ZY 2525 6 ADW 30 M5V STEEL
Rubix:23081926
Fabrikant:31134253
EAN:4007220097335
PFERD STIFTSTEEN ZY2525 6ADW 30 M 5V

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY2525 6ADW 30 M 5V


O hardheid gemonteerde punten zijn gemaakt van een keramische binding en superieur roze korund. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een goede afname per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter25 mm
Asdiameter6 mm
Korrel30
Aangepaste tariefcode68042230
€ 37,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen