Referenties
Pferd Tools:ZY 2540 6 AN 30 N5B INOX EDGE
Rubix:23082937
Fabrikant:31151613
EAN:4007220098141



Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY2540 6AN 30 N 5B
O hardheid gemonteerde punten zijn gemaakt van een keramische binding en superieur roze korund. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding bieden deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een hoog verspaningsrendement per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 30 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 60,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen