Referenties
Pferd Tools:A 11 6,3 AN 30 N5B INOX EDGE
Rubix:23083023
Fabrikant:35011613
EAN:4007220347157

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN A 11 1/4 AN 30 N5B
Gemonteerde punten van keramische binding en korund.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Sterke punten
Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrel en harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een hoge afname per tijdseenheid.
Toepassingen
Bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Asdiameter | 6,35 mm |
| Korrel | 30 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 76,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
