Referenties
Pferd Tools:ZY 3220 6 ADW 46 M5V STEEL
Rubix:23081934
Fabrikant:31327254
EAN:4007220660065

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY3220 6ADW 46 M 5V
Stiftstenen met hardheid M worden geproduceerd met behulp van een keramische binding met een mengsel van slijpkorrels op basis van donkerrode harde bovenkorund en witte bovenkorund met goede fragmentatie. Deze combinatie van korrels zorgt voor een evenwichtige verhouding tussen verwijderingsvolume per tijdseenheid en levensduur. Hardheid M is de meest veelzijdige binding voor het bewerken van staal en gietstaal.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 46 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 23,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen