PFERD STIFTSTEEN ZY3240 8AR 24 O 5V

Montagepunten ZY 3240 8 AR 24 O 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:ZY 3240 8 AR 24 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082799
Fabrikant:31187272
EAN:4007220098196
PFERD STIFTSTEEN ZY3240 8AR 24 O 5V

Technische samenvatting

Diameter32 mm
Asdiameter8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY3240 8AR 24 O 5V


Stiftstenen met hardheid N zijn vervaardigd uit een hoogwaardige kunstharsbinding en normaal korund. De relatief harde binding bevat slijpbevorderende additieven en bereikt in combinatie met hard normaalkorund een hoog afnamevolume per tijdseenheid met een zeer goede standtijd. Hardheid N is bijzonder geschikt voor gebruik op roestvaststalen (INOX) kanten. Het wordt gekenmerkt door warmtevrij slijpen met een hoge geometrische stabiliteit.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter32 mm
Asdiameter8 mm
Korrel24
Aangepaste tariefcode68042230
25,55 excl. BTW
/ 5 stuks
30,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen